Cheie cu gheară 17 mm

Cod articol: 6670210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6670210
EAN / GTIN 4010886667026
Număr producător 6670210
L-Număr L60160 3669

Descriere

Descriere:

Cheie înclinată pentru lucrul în locuri greu accesibile
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Nr. 3114 = Se livrează fără știft
Nr. DS 3114 = Se livrează cu știft 26 D

Caracteristică:

  • 26 D: 10
  • Ø alezaj [mm]: 11 mm
  • Canelură Ø 1: 10,00 mm
  • diametrul 1 [mm]: 10,5
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 33,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Shank-Ø: 16,8 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu