Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru lame cu fantă și Phillips, lama SLIM, complet izolată, Număr de şurubelniţe: 4/2

Cod articol: 666986 4/2
Produs nou
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Șurubelniță cu fantă; Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Șurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Număr producător 666986 4/2

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oțel crom vanadiu izolate complet până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cu lamă SLIM = lamă redusă /și diametru de izolație pentru șuruburi și elemente de arc joase (izolație-⌀ = lame-⌀).

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu nr.662902, măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips Cod 668902 măr. 1 şi 2.