Clește Kraft L.300 mm cap cromat, lustruit mânere cromate, lustruite

Cod articol: 66624300
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66624300
EAN / GTIN 4018754206698
Număr producător 66624300
L-Număr L60010 5469

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 9243
  • Margini de tăiere întărite inductiv pentru rezistență ridicată la uzură
  • Forță de tăiere extrem de redusă datorită pârghiei foarte mari și geometriei optime de tăiere
  • Tăietură clar umezită datorită cleștilor ″elastici″, ceea ce îl face ideal pentru utilizare continuă
  • Design extrem de subțire, ideal pentru legarea încastrată Moniereisen
  • Oţel special
  • forjat în matriţă
  • călit în ulei

Caracteristică:

  • Mânere: cromat
  • Capul: cromat, lustruit
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 478 g
  • Lățime mm (b): 49 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături