Extensie pentru șurubelniță electrică 1″ 405 mm

Cod articol: 6658190
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6658190
EAN / GTIN 4010886665817
Număr producător 6658190
L-Număr L60160 1886

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121, ISO 1174, forma F și H
Oțel special GEDORE, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Lungime totală [mm]: 405 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături