Tijă cu cap de de șurubelniță 1/2″ fantă 18 x 2,5 mm

Cod articol: 6656570
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6656570
    EAN / GTIN 4010886665657
    Număr producător 6656570
    L-Număr L60160 2598

    Descriere

    Descriere:

    Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Cromată
    Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfatat cu mangan
    Bord tăietor conform DIN ISO 2380-1 Forma B

    Caracteristică:

    • Fantă de dimensiuni de ieșire: 18,0
    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
    • Ø de inserție Acționare: 27 mm
    • Lungime totală [mm]: 60 mm
    • Grosimea lamei: 2,5 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • Lungime centrală: 20,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături