Tijă cu cap de de șurubelniță 1/2″ fantă 8 x 1,2 mm

Cod articol: 6656060
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6656060
EAN / GTIN 4010886665602
Număr producător 6656060
L-Număr L60160 2803

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfatat cu mangan
Bord tăietor conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Caracteristică:

  • Fantă de dimensiuni de ieșire: 8,0
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 60 mm
  • Grosimea lamei: 1,2 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 22,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături