Cheie de putere cu articulație universală 1/2″

Cod articol: 6655410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6655410
EAN / GTIN 4010886665541
Număr producător 6655410
L-Număr L60160 4470

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, forma F, G și H
Oțel special GEDORE, mangan-fosforat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lungime totală [mm]: 62 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături