{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea lamei | 2,5 mm | |
Lungimea lamei | 55 mm | |
Lungimea totală | 132 mm | |
Zonă de încercare | 150 V - 250 V | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Material mâner | Plastic | |
Agăţătoare de buzunar | da | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 665014 2,5 | |
EAN / GTIN | 3831007678612 |