Descriere:
Acest disc rotund interior universal aplicabil, realizat din corindon special, este utilizat, de exemplu, pentru rectificare of Through Holes și FITS. Acesta vă oferă rate ridicate de eliminare și o retenție foarte bună de formă. Utilizați specificația 89A60 pentru oțeluri în principal moi și 89A80 pentru oțeluri întărite
Caracteristică:
- Forma: O parte este tăiată
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificație : 30 X 13
- Dimensiune (D x D x H): 50 x 40 x 16 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 40 mm
- Orificiu: 16 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
Avantaj:
- Gamă largă
- Retenție bună a formei
- Sarcină termică scăzută
Aplicaţie:
- Pentru măcinarea cilindrică internă a găurilor și a încăperilor