Disc de rectificat cilindric interior 50x40x16 mm Forma 1 97A802I5V112/80

Cod articol: 664677
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 664677
    EAN / GTIN 9003176646776
    Număr producător 664677
    L-Număr L50140 1238

    Descriere

    Descriere:

    Acest instrument de rectificare cilindrică internă cu legătură ceramică vă oferă o alternativă rentabilă la sculele CBN cu performanțe bune de îndepărtare. Amestecul de corindon sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. În gama noastră largă puteți alege instrumentul potrivit pentru dvs.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 80
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Specificație : 97A802I5V112 /80
    • Dimensiune (D x D x H): 50 x 40 x 16 mm
    • Diametru: 50 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Orificiu: 16 mm
    • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

    Avantaj:

    • Profilare bună
    • Gamă largă
    • Retenție bună a formei

    Aplicaţie:

    • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături