Disc de rectificat cilindric interior 32x32x10 mm Forma 1 97A802I5V112/80

Cod articol: 664673
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664673
EAN / GTIN 9003176646738
Număr producător 664673
L-Număr L50140 1036

Descriere

Descriere:

Acest instrument de rectificare cilindrică internă cu legătură ceramică vă oferă o alternativă rentabilă la sculele CBN cu performanțe bune de îndepărtare. Amestecul de corindon sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. În gama noastră largă puteți alege instrumentul potrivit pentru dvs.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Specificație : 97A802I5V112 /80
  • Dimensiune (D x D x H): 32 x 32 x 10 mm
  • Diametru: 32 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Orificiu: 10 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Profilare bună
  • Gamă largă
  • Retenție bună a formei

Aplicaţie:

  • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături