Disc de rectificat cilindric exterior 400x40x127 mm Forma 1 97A802J5AV237/50

Cod articol: 664575
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 664575
    EAN / GTIN 9003176645755
    Număr producător 664575
    L-Număr L50140 429

    Descriere

    Descriere:

    Cu aceste discuri garantăm o selecție țintită de cornuri de înaltă performanță, în combinație cu sisteme speciale de legare. În acest fel, asigurăm un utilizare universal pe toate oțelurile din aliaje înalte și HSS. Cu un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri ceramice lipite. Performanța mai mare poate fi obținută numai cu instrumente CBN lipite cu rășină, cum ar fi VIB STAR.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 80
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Specificație : 97A802J5AV237 /50
    • Dimensiune (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
    • Diametru: 400 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Orificiu: 127 mm
    • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

    Avantaj:

    • Aplicabil universal
    • Împământare răcitor
    • Rentabilitate mare

    Aplicaţie:

    • Pentru utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături