Disc de rectificat cilindric exterior 400x30x127 mm Forma 1 97A802J5AV237/50

Cod articol: 664573
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664573
EAN / GTIN 9003176645731
Număr producător 664573
L-Număr L50140 1414

Descriere

Descriere:

Cu aceste discuri garantăm o selecție țintită de cornuri de înaltă performanță, în combinație cu sisteme speciale de legare. În acest fel, asigurăm un utilizare universal pe toate oțelurile din aliaje înalte și HSS. Cu un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri ceramice lipite. Performanța mai mare poate fi obținută numai cu instrumente CBN lipite cu rășină, cum ar fi VIB STAR.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 97A802J5AV237 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 400 x 30 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Grosime: 30 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Împământare răcitor
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături