Disc de rectificat pendular 350x50x127 mm 5 454A602J10V3

Cod articol: 664452
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664452
EAN / GTIN 9003176644529
Număr producător 664452
L-Număr L50140 805

Descriere

Descriere:

Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Forma: O parte este tăiată
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 200 X 10
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături