Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă 2,5 mm

Cod articol: 664410 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 2,5 mm
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 173 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664410 2,5
EAN / GTIN 7610733268207
Număr producător 8128.2,5-80

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Precizie dimensională maximă a vârfurilor. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.