Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă 1,8 mm

Cod articol: 664410 1,8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 1,8 mm
Grosime vârf a 0,3 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 153 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664410 1,8
EAN / GTIN 7610733268184
Număr producător 8128.1,8-60

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Precizie dimensională maximă a vârfurilor. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături