Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă 1,5 mm

Cod articol: 664410 1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea tijei b 1,5 mm
    Grosime vârf a 0,25 mm
    Lungimea lamei 40 mm
    Lungimea totală 133 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 664410 1,5
    EAN / GTIN 7610733268177
    Număr producător 8128.1,5-40

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
    Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Precizie dimensională maximă a vârfurilor. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.