Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 664400 3,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 3,5 mm
Tipul vârfului 1
Grosime vârf a 0,5 mm
Lungimea lamei 90 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664400 3,5
EAN / GTIN 7610733086306
Număr producător 160.1-90

Descriere

Execuţie:

Tijă îngustă cu vârf în trepte plan paralel. Mâner din material plastic transparent, rezistent la şocuri.

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, nichelat şi cromat, vârf negru.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 3,5mm

La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
5,36 €
La cerere
În stoc
1.862 livrabil imediat
3,14 €
La cerere
În stoc
3.825 livrabil imediat
4,47 €
Profil de antrenare Şurubelniţă lată Şurubelniţă lată Șurubelniță lată
Lungimea totală 205 mm 187 mm 180 mm
Lungimea lamei 90 mm 100 mm 90 mm
Lăţimea tijei b 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Grosime vârf a 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm
Tip produs Şurubelniţă Şurubelniţe Șurubelniță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături