Disc de rectificat cilindric exterior 400x80x127 mm Forma 1 454A602J10V3

Cod articol: 664398
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664398
EAN / GTIN 9003176643980
Număr producător 664398

Descriere

Descriere:

Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : SD83A 602 II7P VK8 F.
  • Dimensiune (D x D x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Grosime: 80 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături