Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă 6,5 mm

Cod articol: 664201 6,5
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 6,5 mm
Grosime vârf a 1,2 mm
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 82 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664201 6,5
EAN / GTIN 4045197951533
Număr producător 664201 6,5

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de răsucire şi pentru confort, tijă din oţel crom-vanadiu cromată. Vârfuri Chrom Top pentru protecţie optimă contra ruginii.

Standard:

Similar DIN 5265B.