Clește de sertizare a capetelor de sârmă L.220 mm cap șlefuit mânere Ku.sheath ascuțit gama de sertizare 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm²

Cod articol: 66346220
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Crimpzange

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66346220
EAN / GTIN 4018754039418
Număr producător 66346220
L-Număr L60010 2717

Descriere

Descriere:

  • Cu profil pe jumătate rotund
  • Pentru sertizarea fiabilă a manșoanelor de capăt din 46228
  • 8 jgheaburi de sertizare foarte adânci cu suprafețe laterale conice
  • Comprimarea profilelor marcate într-o singură operație
  • Gama de sertizare: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Caracteristică:

  • Domeniul de sertizare: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Capul: lustruit
  • Mânere: acoperire din plastic cu suprafață aspră
  • Diametru max. (mm): 16 mm
  • Diametru min. (mm): 0,25 mm
  • Lungime [mm): 220 mm
  • Greutate: 240 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături