{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 160 iS | |
Lăţimea tijei b | 3,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 181 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663200 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191144 | |
Număr producător | 05006440001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru fantă, pentru electricieni, ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform complet izolată 3,5 mm
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
10,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.233 livrabil imediat
3,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 181 | 187 |
Lungimea lamei | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 3,5 | 3,5 |
Grosime vârf a | 0,6 | 0,6 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |