{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 160 i VDE | |
Lăţimea tijei b | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosime vârf a | 1,6 mm | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 312 mm | |
Vârful tijei | Lasertip | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288028877 | |
Număr producător | 05006140001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată 10 mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
17,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 312 | 320 |
Lungimea lamei | 200 | 200 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 10 | 10 |
Grosime vârf a | 1,6 | 1,6 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |