Cheie inelară cu soclu

Cod articol: 6630D-21
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
  • Sculă interschimbabilă: Einsteckwerkzeug
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
Sculă interschimbabilă Einsteckwerkzeug
Lăţime b 33 mm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6630D-21
EAN / GTIN 4000896029044
Număr producător 6630D-21
L-Număr L60140 2564

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 21 mm
  • Dimensiuni / lungime: 66.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 25 mm
  • Lăţime cap a: 15 mm
  • Grosime cap (a1): 21.5 mm
  • Lăţime cap b: 33 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături