Cheie inelară cu soclu

Cod articol: 6630C-19
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime b 30,5 mm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6630C-19
EAN / GTIN 4000896028924
Număr producător 6630C-19
L-Număr L60140 1992

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 48.8 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 17.5 mm
  • Lăţime cap a: 13 mm
  • Grosime cap (a1): 14.5 mm
  • Lăţime cap b: 30.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături