Cheie inelară cu soclu

Cod articol: 6630C-17
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
    Lăţime b 27 mm
    Distanţa între axe S 17,5 mm
    Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6630C-17
    EAN / GTIN 4000896028900
    Număr producător 6630C-17
    L-Număr L60140 339

    Descriere

    Descriere:

    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
    • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
    • Lățime cheie: 17 mm
    • Dimensiuni / lungime: 47 mm
    • Greutate netă (kg): 0.06 kg
    • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 17.5 mm
    • Lăţime cap a: 13 mm
    • Grosime cap (a1): 14.5 mm
    • Lăţime cap b: 27 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături