Tăietor de cabluri VDE L.220 mm cap cromat mânere izolate prin imersie, DIN EN 60900, izol.1000V AC/1000 V

Cod articol: 66307220
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66307220
EAN / GTIN 4018754039340
Număr producător 66307220
L-Număr L60010 1278

Descriere

Descriere:

  • Pentru cabluri din cupru și aluminiu
  • Tăiere ușoară, curată, cu o singură mână
  • Geometria specială de tăiere previne punctele de presiune și capetele îmbinate
  • Articulație cu șurub reglabilă
  • Cu protecție cu clemă
  • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și cabluri armate cu oțel

Caracteristică:

  • Cablu torsadat Al/Cu (7) mm²: 16 mm²
  • multidr. Al-/Cu-cablu (8) mm²: 35 mm²
  • dr. fin Al-/Cu-cablu (9) mm²: 70 mm²
  • Capul: cromat
  • Mânere: izolat prin imersie, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Lungime [mm): 220 mm
  • Greutate: 380 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături