{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 3,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 2 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062416 | |
Număr producător | 5100.2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 3,5 mm
La cerere
În stoc
1.224 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat
3,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 190 | 187 |
Lungimea lamei | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 3,5 | 3,5 |
Grosime vârf a | 0,6 | 0,6 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |