Descriere:
Carcasă:
Dimensiuni: H 930 x L 625 x P 400 mm
Complet blocabilă prin lamele metalice pe ambele părți
Platforma de lucru cu capac din plastic ABS
Manoevrabilă și ușor de manevrat datorită mânerului de manevră
Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Siguranță datorită protecției călcâielor și a protecției la impact pentru persoane și împrejurimi
Foaie de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Tragătoarele:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
4 sertare largi (L 480 x P 325 x H 45 mm), toate sertarele sunt extensibile pe ambele părți
1 compartiment de depozitare de mare capacitate în bază
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile, cu opritori centrali și de capăt
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de suport per sertar 20 kg
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, albastru GEDORE
Cărucior GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 300 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 140 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 100 mm), una cu frână totală
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină chiar și în condiții de sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Accesorii:
8 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Adaptați la nevoie cu lada de extensie GEDORE nr. 1430
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii.
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 400 mm x 625 mm x 930 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 4
- Înălțimea de lucru: 930
- Design: Sertarele pot fi scoase pe ambele părți
- Diametrul roților fixe [2x): 140
- Culoare: RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 625 mm
- Înălțime totală [mm]: 930 mm
- Lungime totală [mm]: 400 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 100
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Culoare RAL: Albastru
- Tip sertar:
- 4x H. x L. x P. x D. = 45 x 480 x 325 mm
- plus compartiment de depozitare de mare capacitate
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 300 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 20 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu