Modul de distanțare cu cutii pentru piese mici, 475 x 77 x 40 mm

Cod articol: 6627120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6627120
    EAN / GTIN 4010886803967
    Număr producător 6627120

    Descriere

    Descriere:

    Pentru echilibrarea și fixarea modulelor de scule nr. 1500 ES în sertarele de mare capacitate L 480 x L 400 mm de pe cărucioarele de scule nr. 2004 și bancurile de lucru nr. 1502, 1504, 1505 și 1506 XL
    Modul din tablă de oțel cu 4 cutii transparente practice pentru piese mici, cu capac ușor de îndepărtat, versiunea L fără cutii
    Dimensiuni: L 475 x P 77 x H 40 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 475 mm
    • Înălțime totală [mm]: 40 mm
    • Lungime totală [mm]: 77 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături