Descriere:
Sertare cu acționare cu o singură mână și blocare de siguranță
Capacitate de susținere per sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Blocare centrală cu încuietoare cu cilindru
Capacitate de încărcare statică 700 kg, în funcționare mobilă 500 kg
Dimensiuni: H 985 x L 1100 x P 550 mm
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere per sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg (nu cu nr. 1504 1000)
Șasiul pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Designul trapezoidal al axei GEDORE asigură o funcționare lină, manevrabilitate și urmărire chiar și sub sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Morsa paralelă:
Design forjat stabil
Fălci de prindere și placă de nicovală călite prin inducție
Fusul menghinei protejat și ghidaj reglabil
Accesorii:
4 module de distanțare nr. 1500 ED-70 K
Divizoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă zincată (disponibile și individual)
Opțiuni:
Asamblare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Expansibile cu panoul spate nr. R 1504 L sau panoul spate nr. RT 1504 L
Alte versiuni de sertare la cerere
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 7
- Înălțimea de lucru: 985
- Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 1100 x 550 x 30 mm
- Grosimea blatului de lucru [mm]: 30 mm
- Design: Bancul de lucru rulant cu 7 sertare și menghină
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 1.100 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 550 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 67 mm
- 1x tip 2, h. = 137 mm
- 1x tip 3, h. = 207 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Număr de dulapuri: da
- Număr de rafturi: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu