Clește de decapat L.160 mm mânere lustruite cap la cap acoperite prin imersie cu o suprafață de prindere sigură,

Cod articol: 66226160
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 66226160
    EAN / GTIN 4018754206650
    Număr producător 66226160
    L-Număr L60010 4298

    Descriere

    Descriere:

    • Cu șurub de reglare pentru reglarea la diametrul dorit al firului sau al firului
    • max. D. secțiune transversală a conductorului de 5 mm sau 10 mm2

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim (mm²): 10 mm²
    • Diametru min. (mm²): 0,5 mm²
    • Capul: poliert
    • Mânere: acoperire din plastic cu suprafață aspră
    • Lungime [mm): 160 mm
    • Greutate: 134 g
    • Lățime mm (b): 82 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături