Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform 2,5 mm

Cod articol: 662200 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
884 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 335
    Lăţimea tijei b 2,5 mm
    Grosime vârf a 0,4 mm
    Lungimea lamei 75 mm
    Lungimea totală 145 mm
    Vârful tijei negru
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 662200 2,5
    EAN / GTIN 4013288003249
    Număr producător 05008007001

    Descriere

    Execuţie:

    Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
    Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
    Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

    Standard:

    DIN 5265 Forma A

    Notă:

    Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.