Descriere:
Corp:
Fabricate din tablă de oțel, rezistente la coroziune și vopsite cu pulbere rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Dimensiuni: H 900 x L 1100 x P 652 mm
Placat de fag multiplex de 40 mm grosime, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Spațiu mare de depozitare cu raft și ușă
Mișcare ușoară și sigură datorită mânerului de tragere
Siguranță datorită protecției tocurilor pentru persoane
Tragătoarele:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
5 sertare late (L 480 x P 550 mm) cu extensie parțială (505 mm), detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de suport pentru fiecare sertar 40 kg
Cărucior Jumbo Jumbo pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 2000 kg, în funcționare mobilă 500 kg
4 roți GEDORE pe rulmenți cu rulmenți cu suspensie independentă a roților
Absolut stabilă atunci când este coborâtă
Mobilă datorită mecanismului de ridicare cu amortizare hidraulică, declanșat prin ridicarea sau coborârea mânerului de tracțiune
Libertate mare la sol
Accesorii:
9 separatoare longitudinale (LT) și 9 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Extensibil cu panoul din spate nr. R 1504 L
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 5
- Înălțimea de lucru: 900
- Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 1100 x 652 x 40 mm
- Grosimea blatului de lucru [mm]: 40 mm
- Design: tren de rulare coborâbil
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 500 kg
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 1.100 mm
- Înălțime totală [mm]: 900 mm
- Lungime totală [mm]: 652 mm
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 3x tip 1, h. = 79 mm
- 1x tip 2, h. = 160 mm
- 1x tip 3, h. = 180 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 2000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Număr de rafturi: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu