Descriere:
Corp:
Fabricate din tablă de oțel, rezistente la coroziune și acoperite cu pulbere rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Dimensiuni: H 870 x L 950 x P 550 mm
Placat de fag multiplex cu grosimea de 25 mm, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Rafturi mari, liber accesibile pentru piesele voluminoase
Siguranță prin protecția tocurilor pentru persoane
Tragatoare:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
6 sertare largi (L 480 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere pentru fiecare sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Șasiul pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și sub sarcină maximă
Accesorii:
2 module de distanțare nr. 1500 ED-70 K
10 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 870 mm x 950 mm x 550 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 6
- Înălțimea de lucru: 870
- Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 950 x 550 x 25 mm
- Grosimea blatului de lucru [mm]: 25 mm
- Design: Cu menghină
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 950 mm
- Înălțime totală [mm]: 870 mm
- Lungime totală [mm]: 550 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 79 mm
- 1x tip 2, h. = 180 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Număr de rafturi: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu