Clește pentru tăierea capetelor L.160 mm cap cromat 2K-mânere

Cod articol: 66185160
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66185160
EAN / GTIN 4018754039128
Număr producător 66185160
L-Număr L60010 2689

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 5748
  • Tăiere de precizie pentru toate firele, inclusiv firul de pian
  • Cu șanțul
  • Oțel electric de înaltă calitate
  • Tăiere întărită inductiv, aprox. 63 HRC

Caracteristică:

  • Sârmă de pian (4): 2 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 3 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 11.5 mm
  • Lungimea fălcii: 17 mm
  • e: 17 mm
  • Lățimea de tăiere mm (c): 24 mm
  • Lățimea vârfului mm (f): 26 mm
  • Sârmă dură (3): 2,5 mm
  • Sârmă moale (1): 3,8 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: mânere multicomponente cu zone moi
  • b1: 11,5 mm
  • b2: 24 mm
  • Înălțime mm (h): 26 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • Greutate: 240 g
  • Lățime mm (b): 55 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături