Cufăr pentru scule cu 3 sertare

Cod articol: 6618130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6618130
    EAN / GTIN 4010886661819
    Număr producător 6618130
    L-Număr L60160 5194

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit în special ca accesoriu pentru căruciorul de scule 1580
    Fabricat din tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi, albastru GEDORE
    Corp:
    Dimensiuni: H 305 x L 625 x P 400 mm
    Etajeră din plastic ABS
    Siguranță pentru persoane și împrejurimi datorită protecției marginilor de jur-împrejur
    Tragătoarele:
    Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
    3 sertare largi (L 480 x P 325 mm) cu extensie completă, detașabile
    Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, operare cu o singură mână
    Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
    Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
    Capacitate de suport pentru fiecare sertar 40 kg
    Accesorii:
    6 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
    Opțiuni:
    Asamblare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
    Culoare și versiuni speciale la cerere
    Livrare fără scule și accesorii

    Caracteristică:

    • Dimensiune (L x l x h): 305 mm x 625 mm x 400 mm
    • Numărul de divizoare longitudinale: 3
    • Număr de divizoare transversale: 2
    • Număr de sertare: 3
    • Culoare: GEDORE albastru
    • Lățimea totală [mm]: 625 mm
    • Înălțime totală [mm]: 305 mm
    • Lungime totală [mm]: 400 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • Suprafață: acoperit cu pulbere
    • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
    • Utilizare/aplicație: Potrivit ca accesoriu pentru căruciorul de scule 1580
    • 1000 V izolat: nu
    • cu încuietoare: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături