Clește de tăiat capetele pentru electronice L.235 mm cap lustruit mânere negre lăcuite

Cod articol: 66170235
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66170235
EAN / GTIN 4018754206636
Număr producător 66170235
L-Număr L60010 4209

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 5748
  • Pentru fir de pian
  • Oţel special

Caracteristică:

  • Sârmă dură (3): 3 mm
  • Sârmă moale (1): 4 mm
  • Sârmă de pian (4): 2,75 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 3,5 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: lăcuit negru
  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 235 mm
  • Greutate: 467 g
  • Lățime mm (b): 47 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături