Descriere:
Construcție din tablă de oțel cu mânere de transport
GEDORE albastru, rezistent la stropire
Cu accesorii robuste, mânere de transport și capacul se blochează în poziție deschisă
Căptușeală interioară specială, cu compartiment plat și inserție pentru piese mici nr. ES 1440
Capacitate de susținere: nr. 1440-70, -83, -91, -100 până la 400 kg fără a folosi mânerele de cădere, atunci când este ridicată, capacitatea de încărcare statică a mânerelor de cădere max. 150 kg
Amenajări speciale la cerere
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 340 mm x 841 mm x 427 mm
- Culoare: GEDORE albastru
- Lățimea totală [mm]: 841 mm
- Înălțime totală [mm]: 340 mm
- Lungime totală [mm]: 427 mm
- Material: Tablă de oțel
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu