Sortiment de clești în modul 1/3 ES

Cod articol: 6614650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 6614650
EAN / GTIN 4010886661468
Număr producător 6614650
L-Număr L60160 74
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Livrat în module de 1500 ES
Fabricat din plastic ABS rezistent la impact, cu granulație neagră
Rezistent la ulei și acid
Care unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerelor încastrate.

Caracteristică:

  • Depozitare: Modul de plastic ES
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu