Cutie de scule, goală, 3 compartimente, 160 x 420 x 225 mm

Cod articol: 6608250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6608250
EAN / GTIN 4010886660829
Număr producător 6608250
L-Număr L60160 4883

Descriere

Descriere:

Cu îmbinări nituite
Capacitate mare de extragere a compartimentelor pentru scule
Stabilitate ridicată chiar și atunci când este extrasă pe o parte
GEDORE albastru
Dimensiuni: H 158 x L 420 x P 225 mm
Potrivit în special pentru sortimentele nr. S 1150, S 1151 și S 1151 A

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Lățimea totală [mm]: 420 mm
  • Înălțime totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 225 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături