{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 932 A | |
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Număr producător | 05018264001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform şi cap de percuţie 5,5 mm
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
9,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
914 livrabil imediat
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
4,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 205 | 205 | 200 |
Lungimea lamei | 100 | 100 | 100 |
Lăţimea tijei b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Grosime vârf a | 1 | 1 | 1 |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 | 8 | 8 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţe |