VDE Cleşte tăietor L.200 mm cap cromat mânere izolate prin imersie, DIN EN 60900, izol.1000V AC/1000 V

Cod articol: 66027200
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
Tip produs schneidende Zange

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66027200
EAN / GTIN 4018754038664
Număr producător 66027200
L-Număr L60010 4287

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 5749
  • Forma A
  • Tăiere de precizie pentru toate firele, inclusiv firul de pian
  • Tăierea cu șanfren
  • Oțel electric de înaltă calitate
  • Tăiere întărită inductiv, aprox. 63 HRC

Caracteristică:

  • Sârmă dură (3): 3 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 4 mm
  • Sârmă moale (1): 4 mm
  • Înălțime centrală mm (e): 11.5 mm
  • Lățimea vârfului mm (f): 28 mm
  • Lungimea fălcii: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Sârmă de pian (4): 2,5 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: izolat prin imersie, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Înălțime mm (h): 28 mm
  • Lungime [mm): 200 mm
  • Greutate: 325 g
  • Lățime mm (b): 11,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături