Descriere:
Setul de unelte perfect pentru toate cazurile
Selectate și compilate pentru cerințele utilizării practice
Casat într-o geantă practică din plastic
Companion robust în mașină, barcă sau avion
Ajutor în casă și în curte - oriunde trebuie să fie la îndemână unelte bune
Toate cele 49 de piese sunt bine aranjate și bine fixate, placa intermediară fixează permanent uneltele în cuiburile lor
Cu TOURING, reparațiile și asamblarea devin o plăcere
Cazetă din polipropilenă, rezistentă la impact, rezistentă la ulei și acid, insensibilă la influențele vremii și ale temperaturii, cu inserții pentru unelte de control
Unelte din vanadiu GEDORE, cromate
Dimensiuni: L 437 x P 397 x H 160 mm
Caracteristică:
- Stivuitor: valiză
- Lățime totală [mm]: 385 mm
- Înălțime totală [mm]: 100 mm
- Lungime totală [mm]: 435 mm
- Conţinut (număr de bucăți): 49 buc.
- Conţinut pentru seturi: 7 67 67 77 87 107 117 127 137 147 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5.52150 6.52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
- Material: Polipropilenă
- Lățime nominală [mm]: 435 mm