Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD 2,5 mm

Cod articol: 660050 2,5
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SwissGrip ESD
    Lăţimea tijei b 2,5 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Tipul vârfului 0
    Grosime vârf a 0,4 mm
    Lungimea lamei 80 mm
    Lungimea totală 160 mm
    Vârful tijei negru
    Profil de antrenare şurubelniţă lată
    Model de coadă rotund
    Calotă de lovire nu
    Material Aliaj special PB Swiss Tools
    Suprafaţă nichelat şi cromat
    Hexagon de antrenare nu
    Lamă continuă nu
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 660050 2,5
    EAN / GTIN 7610733256075
    Număr producător 8100.0-80 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Momentele de rotație pot fi transmise chiar și cu mâinile umede și uleioase. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
    Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

    Avantaj:

    • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
    • Fără efect cam-out.
    • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
    • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
    • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
    • Protecţie împotriva rulării.
    • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea
    şuruburilor fixate etc.