Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx Plus® 10IP

Cod articol: 659996 10IP
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus® 10IP
Lungimea totală 175 mm
Moment 2 Nm
Profil de antrenare Șurubelniţă pentru șuruburi TORX-PLUS®
⌀ lamei 6,3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659996 10IP
EAN / GTIN 2050001930613
Număr producător 29010

Descriere

Adaptat pentru:

Set de şurubelniţe dinamometrice Cod 659990.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături