Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx® TX8

Cod articol: 659995 TX8
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX8
Lungimea totală 175 mm
Profil de antrenare Șurubelniţă pentru șuruburi TORX®
Moment 1,2 Nm
⌀ lamei 6,3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659995 TX8
EAN / GTIN 2050001930521
Număr producător 27008

Descriere

Adaptat pentru:

Set de şurubelniţe dinamometrice Cod 659990.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături