Multiplicator dinamometric în cutie de tablă 5000 Nm

Cod articol: 659975 5000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de ieşire (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 400 mm
Înălţime H 180 mm
Precizie de măsurare 5 %
Momentul maxim de ieşire 5.000 Nm
Momentul maxim de intrare 294 Nm
Reductor 20:1
Multiplicarea momentului / multiplicarea efectivă momentului 1:17
Cheie dinamometrică recomandată / interval de valori de strângere 400 Nm
Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) 1
Pătrat de ieşire 1.1/2 inch
Pătrat de antrenare 3/4 inch
⌀ D 120 mm
Greutate 10,4 kg
Tehnică de măsurare mecanic
Serie MULTIPOWER MP300
Element de blocare da
Siguranţă la suprasarcină da
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659975 5000
EAN / GTIN 4018754186822
Număr producător 53035000

Descriere

Execuţie:

Multiplicator dinamometric mecanic, manual, pentru strângerea controlată a şuruburilor. Multiplicator şi suport din oţel de înaltă calitate. Cu siguranţă la suprasarcină pentru protecţia reductorului. Mecanism de acţionare de intrare cu pătrat interior pentru scule de acţionare precum clichet, mâner tip T, cheie dinamometrică. Acţionarea prin intermediul cheii dinamometrice este eficientă, astfel se pot controla capacitatea de încărcare maximă a dispozitivelor şi valorile de strângere a şuruburilor. Mecanism de acţionare de ieşire cu pătrat exterior pentru prinderea locaşurilor cheii tubulare (preferabilă utilizarea locaşurilor pentru şurubelniţe automate din cauza momentelor ridicate).
Angrenajul planetar precis garantează transmiterea exactă a momentului de rotaţie cu o precizie pe termen lung de ±5 %.
Se livrează în cutie de tablă.

Avantaj:

Multiplicator dinamometric permite transmiterea celor mai ridicate momente prin intermediul braţului de pârghie mic corespunzător.