{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
Momentul reglat | 1 Nm | |
Momentul reglat | 100 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 cNm - 200 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Tije interschimbabile compatibile | 6 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Moment de rotaţie, reglat fix | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment de rotaţie | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659958 200 | |
EAN / GTIN | 7610733291731 | |
Număr producător | 8314.A 1.0 NM |