Şurubelniţă dinamometrică complet izolată 4

Cod articol: 659953 4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 400 i Hex
    Momentul maxim 4 cNm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
    Serie 400 i VDE
    Lungimea totală L 141 mm
    Lungimea lamei 93 mm
    Momentul reglat 5 Nm
    Momentul reglat 500 cNm
    Semnal de declanşare tactil
    Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
    Formă de conectare Lamă înlocuibilă
    Tehnică de măsurare mecanic
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Moment de rotaţie, reglat fix da
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă Nm
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
    Greutate 122 g
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 659953 4
    EAN / GTIN 4013288206398
    Număr producător 05004980001

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner tip T din mai multe componente, conceput ergonomic, pentru o transmitere optimă a forţei. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului. La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă. O strângere suplimentară a şurubului nu este posibilă. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
    Mâner şi tijă complet izolate pentru valori de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Adaptat pentru:

    Şuruburi cu locaş hexagonal.